蝶番・ヒンジ :「機構部品」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め
材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)
色ブラック
質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
ハンドルは起こした位置で保持されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途タンクローリー・特装車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード21676
1個
¥1,631
税込¥1,794
当日出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)樹脂
許容荷重(N)392
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品止め輪
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス
色アイボリー
質量(g)43
材質ポリアミド66(PA66)
標準色アイボリー
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6
幅(mm)32
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)ステンレス(SUS304)
標準色アイボリー
材質(羽根)ポリアミド(PA)
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)75
表面仕上げバレル研磨
使用荷重(N)980
タキゲンコード22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)14
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード21292
1個
¥511
税込¥562
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨
タキゲンコード20830
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。
側面取付けタイプ
床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用
材質接地部:ゴム
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)450
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30501
1個
¥2,102
税込¥2,312
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)(扉)15
質量(g)70
寸法L(mm)65
寸法t(mm)2
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)8.8
寸法W(mm)50
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10683
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法L(mm)38
寸法t(mm)0.8
耐荷重(kg)3
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)26
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)4.5
適合扉高さ(mm)400
寸法N2(mm)3
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)3
タキゲンコード10241
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。