蝶番・ヒンジ :「点検口」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
質量(g)12 材質PC-PETアロイ 適合板厚(mm)1.5・1.6 標準色ブラック タキゲンコード22773
1個
264 税込290
当日出荷

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)395 寸法L1(mm)209~306 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)200 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)300 寸法L1(mm)159~206 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)150 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
用途小型扉・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21432
1個
630 税込693
4日以内出荷

用途車両・船舶・点検口 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
900 税込990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
4,743 税込5,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
材質PC-PETアロイ 適合板厚(mm)1.5・1.6 標準色アイボリー タキゲンコード22735
1個
264 税込290
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)抜差型ピボットヒンジ
用途分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
337 税込371
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
641 税込705
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付けスライドヒンジ
用途配分電盤・制御盤・点検口 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,293 税込1,422
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品E型止め輪 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
933 税込1,026
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,078 税込1,186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)扉止めファスナー
締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口
1個
501 税込551
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口 材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
585 税込644
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
844 税込928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,012 税込1,113
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)16 質量(g)130 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)12.5 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10512
1個
359 税込395
当日出荷

割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)29 質量(g)130 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)12.2 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード12858
1個
900 税込990
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,193 税込1,312
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様天蓋用 許容荷重(N)490 表面仕上げビーズショット処理
1個
2,250 税込2,475
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)25 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード20792
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用スナッチロック
振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,631 税込1,794
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円面・球面で使用できます。
用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)76 引張荷重(N)締代1mmで29 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21802
1個
特価
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,124 税込1,236
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)