17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)扉止めファスナー
締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口
1個
501 税込551
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
1個
2,069 税込2,276
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型押ボタン錠
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板 質量(g)250 表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) TAK80
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
付属品キー2本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)デッドロック
付属品キー2本
1個
2,306 税込2,537
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 耐震構造 左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備 表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
1個
60,714 税込66,785
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒 表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24451
1個
1,897 税込2,087
4日以内出荷

1個
1,632 税込1,795
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
194 税込213
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード01976
1個
1,476 税込1,624
4日以内出荷

直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両 付属品キー2本 表面仕上げヘアライン仕上 W01388
1個
6,859 税込7,545
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒 質量(g)115 表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi) 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16
1個
9,067 税込9,974
5日以内出荷