ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
欠品中
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20916
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
質量(g)235
引張荷重(N)980
材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20925
1個
¥956
税込¥1,052
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
寸法L1(mm)200
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10604
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・計測機器・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)51
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード20842
1個
¥1,349
税込¥1,484
当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)615
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)38
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10594
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)335
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10584
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)250
寸法L1(mm)450
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10585
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)150
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)20
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10605
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)294
表面仕上げ光沢バレル研磨
ワンタッチで施錠します。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21814
1個
¥1,060
税込¥1,166
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1160
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)50
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10590
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)740
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)50
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10589
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)140
寸法L1(mm)250
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10603
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)580
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10580
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)220
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)300
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)38
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10593
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)70
寸法L1(mm)300
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10602
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)160
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10597
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)410
寸法L1(mm)750
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10583
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)500
寸法L1(mm)900
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10581
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)130
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10601
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)260
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10596
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)500
寸法L1(mm)1800
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10595
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。