蝶番・ヒンジ :「簡易錠」の検索結果
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ:ABSアロイ
適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3
材質(レバー部)ABSアロイ
材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)
標準色ブラック
タキゲンコード24326
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。
施開錠が一目で認識できるように、マーク
スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
難燃材(UL94V-0)を使用。
マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器
材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)4.0
表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨
タキゲンコード24687
1個
¥832
税込¥915
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。