5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
1個
2,069 税込2,276
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボックス錠
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー 付属品取付け金具・取付けビス・キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC) 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi) R0220 タキゲンコード21541
1個
3,749 税込4,124
4日以内出荷

自動販売機工業規格錠前専用のラッチユニット。 ラッチ錠にセキュリティ性の高いコインロックを組合せて使用できます。 施錠状態でもワンタッチで扉を閉じることが可能になります。
用途小型盤扉 材質ラッチ/亜鉛ダイカスト(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24231
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロック
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)3(スイッチ部特性) 定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA 定格電圧(V)DC24±5% 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド] タキゲンコード50294
1個
7,308 税込8,039
当日出荷

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)