蝶番・ヒンジ :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。 付属品E形止め輪(C-61-1C) 材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr) タキゲンコード20298
1個
634 税込697
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ファスナー用ハトメ
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。 材質アルミニウム(A1080P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr) 付属品E形止め輪(C-61-1C)
1個
108 税込119
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスの平面タイプ重量物に最適 C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン錠
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,870 税込8,657
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)40 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
507 税込558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫 材質本体/ステンレス(SUS316)、シートパッキン/エチレンプロピレンゴム(EPDM)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)、コーティング部/ポリアミド(PA) タキゲンコード23948
1個
4,478 税込4,926
4日以内出荷

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 質量(g)235 引張荷重(N)980 材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
10,887 税込11,976
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3) ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことは ありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質純チタン2種 質量(g)15 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)10.5 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)9 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)21 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)10 寸法H3(mm)9 寸法S1(mm)10 寸法W3(mm)31 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)3 表面仕上げビーズショット処理 寸法MM3 タキゲンコード23108
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック) TAK60 タキゲンコード23663
1個
2,195 税込2,415
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)小型ラッチ錠
ステンレス製で耐食性に優れています。 軽量小型のワンタッチラッチ錠です。 ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。 C-49と取付けに互換性があります。
用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げバレル研磨
1個
755 税込831
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)116 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック) あり/鍵番号:TAK60 タキゲンコード23777
1個
2,301 税込2,531
当日出荷

摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫 材質(本体)ステンレス(SUS316) コーティングポリアミド(PA) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード23947
1個
4,307 税込4,738
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) キャップ付で防塵性に優れています。 内部からも解錠できる安全機構です。 専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。
用途フロアーハッチ・防水扉 質量(g)本体/430、ハンドル/170 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 適合板厚(mm)1.6~3.2
1個
6,291 税込6,920
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒 表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24451
1個
1,897 税込2,087
4日以内出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げバレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 ハンドルは起こした位置で保持されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途タンクローリー・特装車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード21676
1個
1,631 税込1,794
当日出荷

操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)70 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理 使用荷重(N)980 タキゲンコード22807
1個
760 税込836
当日出荷

締代の調整ができます。 耐環境特性が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)90 引張荷重(N)588 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20915
1個
2,236 税込2,460
当日出荷

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)14 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード21292
1個
511 税込562
当日出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・各種扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 寸法L(mm)90 寸法W(mm)60 寸法N(mm)5 適合扉高さ(mm)400 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)34 タキゲンコード10127
1個
270 税込297
当日出荷

左右50°回転で10mmラッチが作動します。 ワンタッチの扉に最適
用途建機・特装車・バス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20479
1個
867 税込954
当日出荷

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
1,984 税込2,182
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)180 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
543 税込597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用 材質接地部:ゴム 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)450 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30501
1個
2,102 税込2,312
当日出荷

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)355 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 引張荷重(N)588 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20916
1個
2,236 税込2,460
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)75 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(N)980 タキゲンコード22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,051 税込1,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)