絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,024)
  • LAMP(スガツネ工業)(873)
  • 栃木屋(265)
  • ジョー・プリンス竹下(200)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(96)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(42)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
  • 新日軽(LIXIL)(23)
  • シブタニ(21)
  • エスコ(17)
  • ノーブランド(15)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
  • SUGICO(スギコ)(8)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(6)
  • 樹脂(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,746税込1,921
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
オートリターン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションオートリターン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
エンプラ ラッチ イマオコーポレーションエンプラ ラッチイマオコーポレーション
1,388税込1,527
1個
当日出荷から9日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
翌日出荷から4日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーションSGC・SGS シングルカムイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
TTL T型ラッチ イマオコーポレーションTTL T型ラッチイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)75
EPL エンプララッチ イマオコーポレーションEPL エンプララッチイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
AFTH フラットヒンジ イマオコーポレーションAFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。 アルミ製。
質量(g)50表面処理(本体)黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から8日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)イマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
翌日出荷から4日以内出荷
寸法G(Φmm)6
シャフトロック イマオコーポレーションシャフトロックイマオコーポレーション
14,998税込16,498
1個
3日以内出荷
インジケーターと組み合わせて使用ができ、段取り替えで発生するテーブル移動など送り調整後のロックに最適。ワンタッチ操作で確実にロックができ、段取り改善に有効です。
アルミ構造材(item Line6) ジョイントブラケット6 L6-JBT3030N イマオコーポレーションアルミ構造材(item Line6) ジョイントブラケット6 L6-JBT3030Nイマオコーポレーション
629税込692
1個
3日以内出荷
・Line6プロファイル専用です。
タイプフェノール樹脂製
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTHイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ VD-EFTHイマオコーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
388税込427
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)イマオコーポレーション
544税込598
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)11タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用使用温度範囲(℃)-20~80材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック色(カバー)ブラック旋回角度(°)最大200色(ピン)ブラック表面処理(カバー)光沢仕上げ
フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーションフラット トルク ヒンジイマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
ヒンジST イマオコーポレーションヒンジSTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
付属品六角ナットM51個、M5用ワッシャー1個、M5用ワッシャー1本、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L(但し、Tナットは除く)8本材質(本体)スチール質量(g)51許容荷重(N)250表面処理(本体)塗装
ヒンジ イマオコーポレーションヒンジイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ダブルヒンジ6 イマオコーポレーションダブルヒンジ6イマオコーポレーション
849税込934特価
1個
取扱停止中
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き) イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)イマオコーポレーション
17,363税込19,099
1個
4日以内出荷
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラ フラット ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
アングル ヒンジ ジョイント 8 イマオコーポレーションアングル ヒンジ ジョイント 8イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個材質(本体)アルミダイカスト質量(g)85表面処理(本体)塗装
メタルラッチ(コンプレッションタイプ) イマオコーポレーションメタルラッチ(コンプレッションタイプ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)表面処理(ナット)亜鉛メッキ表面処理(インサート)黒色塗装表面処理(ハウジング)黒色塗装
ドアロック ボールタイプ イマオコーポレーションドアロック ボールタイプイマオコーポレーション
139税込153
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~60
ドアロック ハンドル イマオコーポレーションドアロック ハンドルイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
4日以内出荷
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
スナップ イン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーションエンプラ ラッチ(鍵付)イマオコーポレーション
1,271税込1,398
1個
4日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ ポジショニング ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ ポジショニング ヒンジイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
SL16G ガイドとナット イマオコーポレーションSL16G ガイドとナットイマオコーポレーション
839税込923
1個
翌日出荷
扉の板厚が5mm以下の時にご使用ください。
質量(g)27
TPC 3点カム イマオコーポレーションTPC 3点カムイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別3点カム質量(g)95
WGL ウイングラッチ イマオコーポレーションWGL ウイングラッチイマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)120
MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーションMTL・MTE・MTS メタルラッチイマオコーポレーション
883税込971
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
MSC ミニシングルカム イマオコーポレーションMSC ミニシングルカムイマオコーポレーション
185税込204
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ミニメタルラッチ(MML)、及びミニウイングラッチ(MWL)用のカムです。
質量(g)5
MWL ミニウイングラッチ イマオコーポレーションMWL ミニウイングラッチイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
MML ミニメタルラッチ イマオコーポレーションMML ミニメタルラッチイマオコーポレーション
949税込1,044
1個
3日以内出荷
IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口キーKEY6S
蝶番・ヒンジ