蝶番・ヒンジ :「丁番 真鍮」の検索結果
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。
MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。
MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個
材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ
材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
適合シャフト【標準】MAU3222-SH
材質(オネジ)SUS304
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-20~80
最大締付トルク(N・m)5
許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重)
材質(ピン)ポリアセタールブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ
材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ピン)SUS303
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大100
材質(メネジ)黄銅
表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック
質量(g)26
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)40
寸法H(mm)16.5
寸法L1(mm)18
寸法S(mm)20.2
寸法D(mm)4
寸法E(mm)12.5
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法Lf(mm)-
寸法W1(mm)29
材質(ピン)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大205
寸法MM4×0.7
材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ
材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
¥1,514
税込¥1,665
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。