蝶番・ヒンジ :「蝶番ちょうつがい」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80
旋回角度(°)最大215
材質(ヒンジ 本体)ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)スチール
材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)スチール
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~140
材質(ピン)SUS303
旋回角度(°)最大270
RoHS指令適合製品です。
アルミ製。
質量(g)50
表面処理(本体)黒色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,514
税込¥1,665
翌日出荷
材質本体:Al(JIS 6N01相当)、ローラ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
タイプフェノール樹脂製
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装
質量(g)70
材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ
材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
材質(キャップ)ポリアミド
許容荷重(N)500
材質(ピン)スチール
材質(ブッシュ)ポリアミド
表面処理(本体)アルマイト表面処理
-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38
使用温度範囲(℃)0~80
材質(ピン)SUS303
色(本体)つや消しブラック
保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3
旋回角度(°)最大210
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590
最大締付トルク(N・m)5
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ
質量(g)95
タイプサラボルト用
寸法L(mm)50
寸法H(mm)11.5
寸法L1(mm)-
寸法A(mm)10
寸法E(mm)6.5
寸法B(mm)M6
寸法T(mm)6
寸法W(mm)50
寸法P(mm)30
寸法S1(mm)15
寸法S2(mm)15
材質(ピン)SUS304
寸法θ°-
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大180
寸法M-
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-20~80
最大締付トルク(N・m)5
許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重)
材質(ピン)ポリアセタールブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ
材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
両側に装着する場合は2個ご購入ください。
RoHS指令適合製品です
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードEFH5253CH-COVER
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。
ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本
材質【ガイドブッシュ】ポリアミド
材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)
使用温度範囲(℃)-10~100
材質(ピン)SUS304
旋回角度(°)最大185
付属品Tナット6ST(品番L6-TST6)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM6×1-14L2本、スペンサー1個
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)65
表面処理(本体)塗装
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9
材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)
色(本体)ブラック
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜
質量(g)240
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)35
寸法d(mm)20
寸法A(mm)35
寸法S(mm)62.5(±0.25)
寸法E(mm)23
寸法B(mm)73.5
寸法T(mm)20.5
寸法W(mm)97.5
寸法P(mm)59.5(±0.25)
寸法d1(mm)10.5
寸法H1(mm)37
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,104
税込¥3,414
4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大255
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
保護等級IP67適合
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)150
材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)ブラック
材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー
色(ブッシュ)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)ブラック
色(ブッシュ)つや消しブラック
付属品Tナット5ST(品番L5-TST5)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM5×0.8-10L.1個、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L1本、スペンサー1個
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)20
表面処理(本体)塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。