蝶番・ヒンジ :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ステンレススチール製ストラップヒンジ、 145 mm x 29 mm x 1.5 mmRS Pro のこの耐腐食性ヒンジは、 304 グレードのステンレススチール製で、食品や化学薬品を扱う環境での使用に最適です。また、耐食性が重要なその他の業界にも適しています。 これらはストラップヒンジで、長さに優れた安定性を発揮します。このヒンジの取り付けは簡単です。各ストラップには 3 つの皿穴があり、パックに含まれているねじを使用してしっかりと固定できます。これらは、所定の位置に固定されると、埋込仕上げで表面実装されるように設計されているため、設置時に既存のドアフレームを変更する必要はありません。 このヒンジは自由スイング設計になっているので、トレッスルテーブル脚又はコールドフレームでの使用に適しています。また、耐候性でもあるため、 Gates などの屋外用途に最適です。特長と利点.ストラップヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製のねじ 6 本が付属 . 304 グレードステンレススチール製 .ストラップの長さは 68 mm .幅 29 mm .厚さ: 1.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 29mm厚さ = 1.5mm
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>バットヒンジ高 ;/li> ;li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 ;/li> ;li>真鍮ネジ ;/li> ;li>固定方法 ;/li> ;li>フリースイングクロージングタイプ ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>長さ:30mm幅 ;/li> ;li>:30mm厚さ ;/li> ;li>:25mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ドア ;/li> ;li>キャビネット ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ピアノ型ヒンジねじ、 100 mm x 70 mm x 2 mmこのピアノ型ヒンジは、負担を防ぐために、ドア又はふた LID に均一に負荷を分散するように設計されています。 高さ 60 インチ又は長さ 60 インチまでのドア又は LID に適合する、ヒンジ 2 個入りパックです。 このヒンジは、耐腐食性及び耐候性の 304 グレードステンレススチール製で、屋内外の両方の用途に適しています。長さ 100 mm 、幅 70 mm 、厚さ 2 mm のため、汎用的なオプションとして一般的に使用できます。表面実装なので設置が簡単で、既存のドアフレームを変更する必要はありません。 各ヒンジにはリベット付きピンねじが付属し、ヒンジが支えることができる負荷を増大することで耐久性が向上しています。各リーフには 3 つの皿穴があり、平らに仕上げるためにねじを回すだけです。このヒンジは、ドア、窓、キャビネットなどに設置されています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック . 304 グレードステンレススチール製 .長さ 100 mm .幅 70 mm .厚さ: 2 mm .事前にドリル加工された皿穴 .ヒンジごとに 6 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷