蝶番・ヒンジ :「固定フレーム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製ストラップヒンジ、 145 mm x 29 mm x 1.5 mmRS Pro のこの耐腐食性ヒンジは、 304 グレードのステンレススチール製で、食品や化学薬品を扱う環境での使用に最適です。また、耐食性が重要なその他の業界にも適しています。 これらはストラップヒンジで、長さに優れた安定性を発揮します。このヒンジの取り付けは簡単です。各ストラップには 3 つの皿穴があり、パックに含まれているねじを使用してしっかりと固定できます。これらは、所定の位置に固定されると、埋込仕上げで表面実装されるように設計されているため、設置時に既存のドアフレームを変更する必要はありません。 このヒンジは自由スイング設計になっているので、トレッスルテーブル脚又はコールドフレームでの使用に適しています。また、耐候性でもあるため、 Gates などの屋外用途に最適です。特長と利点.ストラップヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製のねじ 6 本が付属 . 304 グレードステンレススチール製 .ストラップの長さは 68 mm .幅 29 mm .厚さ: 1.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 29mm厚さ = 1.5mm
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。