蝶番・ヒンジ :「蝶番 種類」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番長さ = 126mm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.2mm。。RS Pro ピアノヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 25mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 6.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro バットヒンジねじ: 60 mm x 60 mm x 6.5 mmRS Pro シリーズのこのバットヒンジは、コンパクトながら頑丈です。 屋内外の用途に適しているため、キッチンのガーデンゲートやキャビネットにも適しています。 各ヒンジは 60 mm x 60 mm を測定可能で、厚さ 6.5 mm のガラス繊維強化ナイロン製です。この材質は、重い積載物を確実に処理できる高い強度対重量比を備えているため、 Durable ヒンジです。さらに耐久性を高めるために、ヒンジと結合するピンは 304 耐腐食性ステンレススチール製です。 このヒンジは、信頼性が高く長寿命であることを確認できるようにテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠する高濃度の有害物質は含まれていません。つや消し黒仕上げで、 4 つの穴が開いており、すばやく簡単に取り付けられます。特長と利点.ガラス強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .厚さ 6.5 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 35mm。厚さ = 1mm。。スチール製ピアノ型自閉式スプリングヒンジ. 閉位置にヒンジを維持するステンレススチール製スプリングを備えたスチール製ヒンジ ヒンジ品番 ; 726-4103 726-4103 の材質: ステンレススチール 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。本体種類 = 平丁番。長さ = 65mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。アルミプロファイルヒンジ. アルミ無拘束プロファイルヒンジ プラスチックピン、エンドキャップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 100mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 = 亜鉛めっきスチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 100mm。厚さ = 2.5mm。取付方法 = ネジ。。標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>バットヒンジ高 ;/li> ;li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 ;/li> ;li>真鍮ネジ ;/li> ;li>固定方法 ;/li> ;li>フリースイングクロージングタイプ ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>長さ:30mm幅 ;/li> ;li>:30mm厚さ ;/li> ;li>:25mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ドア ;/li> ;li>キャビネット ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS PRO V9
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

RS Pro スチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 71 mm x 1.75 mm多くの用途を見られるドアを吊り下げる必要がある場合、この RS Pro バットヒンジは、求めるものです。ドアの負荷分散を均一に分散するように設計されています。設置後はメンテナンスを最小限に抑える Durable このヒンジは、ドアの開閉時に摩擦を軽減するクランクナックルを備えています。これにより、リーフを互いにより近い位置に折りたたむことができます。これにより、フラッシュ仕上げを行うために取り外す必要がある木材の量が削減されます。長さは 100 mm 、幅は 71 mm 、厚さは 1.75 mm です。各リーフには 4 つの皿頭ねじ穴があり、それぞれ #8 ねじ用のサイズです。 このヒンジは、固定ピンねじを備え、耐久性が向上しています。窓だけでなく、屋内外にも使用できます。特長と利点.バットヒンジ 2 個入りパック . スチール製 .長さ 100 mm .幅 71 mm .厚さ: 1.75 mm . #8 ネジ用の皿頭ネジ穴 .ヒンジごとに 8 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
469 税込516
7日以内出荷

仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 60 mm x 60 mm x 2 mmRS Pro のこのステンレススチール製バットヒンジは、キャビネットやドアパネルでの使用に最適です。2 つのリーフは、スチール製リベット付きピンと結合され、 60 mm x 60 mm のヒンジを形成しています。2 mm 厚のステンレススチール製で、堅牢で耐腐食性に優れています。重い荷重の重量に耐えることができるため、用途の広い選択肢です。 丈夫な設計のため、このヒンジは長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。このため、屋内固定具に適しているため、屋外用途に適しています。各ヒンジにリベット留めピンが付いているため、固定具をしっかりと固定できます。 ヒンジにはステンレス鋼シートメタル皿頭ねじが付属しています。このねじを使用することで、ヒンジが表面にしっかりと固定されるようにできます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .皿頭ねじ付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ピアノ型ヒンジねじ、 100 mm x 70 mm x 2 mmこのピアノ型ヒンジは、負担を防ぐために、ドア又はふた LID に均一に負荷を分散するように設計されています。 高さ 60 インチ又は長さ 60 インチまでのドア又は LID に適合する、ヒンジ 2 個入りパックです。 このヒンジは、耐腐食性及び耐候性の 304 グレードステンレススチール製で、屋内外の両方の用途に適しています。長さ 100 mm 、幅 70 mm 、厚さ 2 mm のため、汎用的なオプションとして一般的に使用できます。表面実装なので設置が簡単で、既存のドアフレームを変更する必要はありません。 各ヒンジにはリベット付きピンねじが付属し、ヒンジが支えることができる負荷を増大することで耐久性が向上しています。各リーフには 3 つの皿穴があり、平らに仕上げるためにねじを回すだけです。このヒンジは、ドア、窓、キャビネットなどに設置されています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック . 304 グレードステンレススチール製 .長さ 100 mm .幅 70 mm .厚さ: 2 mm .事前にドリル加工された皿穴 .ヒンジごとに 6 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ヒンジ、 40 mm x 40 mm x 2 mmこの Durable ステンレススチール製ヒンジは、ドアパネルとキャビネットでの使用に最適です。シンプルで、シンプルな、シンプルでありながら、信頼性の高い強度と長寿命の構造が組み合わされた設計で、屋外用途に最適です。 各側は、 2 つの 40 mm x 40 mm リーフが溶接された状態で構成されています。このヒンジは、グレード 304 ステンレススチール製で、腐食及び一般的な損耗に非常に耐性がある極めて強力な素材です。頑丈な使用に耐えるように設計されています。一方、ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めされているため、外れないようになっており、非常に安全です。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。ヒンジは皿頭なので、ねじを表面と平らに SIT できます。 このヒンジにはねじが付属しています。屋外や過酷な作業環境に最適です。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷