材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。 本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。. 特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 6mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。. 特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。. 特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 6mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。. 特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。