268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.5 最大速度(m/sec)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 質量(g)74 材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)-30~80 材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/- 質量(g)1.3 仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他 質量(g)198 材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)51.5 商品構成本体のみ 材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)62.2 商品構成本体+キーパー 材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質PA
1個
20 税込22
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等 質量(g)31.5 吸着力(N[kgf])約17(1.7) 材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。 材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM 使用温度範囲(℃)+10~+50 使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法シャフト水平状態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称ビス部、シールドリング 材質SUSXM7、NBR 表面処理黒色
1個
30 税込33
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式左右兼用 質量(g)52 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等 材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/- 仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf) 質量(g)97.4 ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

栃木屋ヒンジ
RoHS
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等 材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等 材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni(スプリング)SUS304/- 質量(g)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303 耐久性(ばね耐久回数)100万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 セット内容TL-TL-66、TL-261 材質HSK16M 質量(g)6.5 部品名称スクリュウ型ファスナー 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて 使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。) 材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)