蝶番・ヒンジ :「回転軸 部品」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質SUS430、SPCC、SS400
部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。