絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

蝶番・ヒンジ :「小型 ギア」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋リフトヒンジ 左用栃木屋
559税込615
1個
翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ESTロック(ソレノイド D) 栃木屋ESTロック(ソレノイド D)栃木屋
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋EST ロック(ソレノイドE-MS)栃木屋
5,298税込5,828
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋EST ロック(ソレノイドC-M)栃木屋
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
調整裏蝶番 栃木屋調整裏蝶番栃木屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
リングラッチ 栃木屋リングラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)58部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(ミニフラット型)栃木屋(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉材質POM、SUS303仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
689税込758
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付ハンガーフック 栃木屋ダンパー付ハンガーフック栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋
8,098税込8,908
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
スイベルヒンジ 栃木屋スイベルヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型)栃木屋(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
809税込890
1個
当日出荷
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
ソフトアブソーバー 栃木屋ソフトアブソーバー栃木屋(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-質量(g)48ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr質量(g)31許容荷重(N[kgf])128[13]RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
14日以内出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(ナット取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
小型ダンパー 栃木屋小型ダンパー栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ESTロック(ソレノイドS-1 MK) 栃木屋ESTロック(ソレノイドS-1 MK)栃木屋
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
蝶番・ヒンジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら