蝶番・ヒンジ :「平ちょうばん」の検索結果
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SPCC、SUS304
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)25
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質SUS304
質量(kg)扉:12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,080
税込¥1,188
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械
材質亜鉛めっき鋼板、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。
材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM
使用温度範囲(℃)+10~+50
使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。
取付け方法シャフト水平状態
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質/処理SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303
耐久性(ばね耐久回数)100万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等
材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等
材質SPCC、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-20~40
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SPCC、SWM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途医療機器・工作機械・屋外筐体等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器
材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質ポリアミド(PA)
幅(mm)40
厚さ(mm)6.5
全長(mm)46
色黒
穴径(Φmm)6.2
下穴径(Φmm)6.2
耐荷重(kg)(2個使用時)2
取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等
材質SPCC、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等
材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3
使用温度範囲(℃)-5~+50
部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル
表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。