蝶番・ヒンジ :「ちょうばん」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)長丁番
エコ商品
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鋼(SPCC) 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)94 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ニッケルめっき 本体長さ(mm)80 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)69.5
1個
819 税込901
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製長蝶番
エコ商品
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス蝶番
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用 材質 形状通常型 種類ガラス蝶番 仕上塗装/ブラック 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨 付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼) 管数5 材質(リング)ポリアミド
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型
エコ商品
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上光沢研磨 羽根厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製溶接丁番
エコ商品
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルク長蝶番
エコ商品
グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 長さL(mm)300 幅W(mm)50 アズワン品番65-2016-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)85 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ニッケルめっき 本体長さ(mm)80 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)57
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スプリング自由丁番
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)88 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)40 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)隠し蝶番 イノックス
エコ商品
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用 材質ポリアミド(PA) 質量(g)100 種類標準 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)84.5 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)32 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)800
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)樹脂製抜き差し蝶番
エコ商品
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g)57 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)74 羽根厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付け丁番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ) 動画あり
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 開き角度(度)180
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g)170 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷