3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LC-65A LC-65A ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)LC-65A ラッチハンドル
エコ商品
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)108 適合板厚(mm)(推奨)2~3.2 仕上焼付塗装 材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スラムラッチ 482-90型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。
材質(本体)ポリアミド/ブラック(カム・ピン)鋼/高沢クロメート(フック部)焼結鋼
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV-1型
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。 ブラック 仕上光沢クロメート処理 適合扉高さ(mm)350~500450 適合扉厚(mm)20以上 トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100] 適合扉幅(mm)700~1400 適合扉質量(kg)3~5
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング