ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチ MC-25型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットラッチ ML-30SLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
プッシュラッチ MC-20型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
配線付き超重量用隠し丁番 PT型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM ・DM-62-M
用途建具用材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下付属品十字穴付皿木ねじ種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
超重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
ルーター用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から7日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
フィニッシュコートフック FC型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質チタン合金種類標準仕上ショットブラスト取付け方法壁付け付加機能なし
タッチラッチ MC-28LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10材質ABS樹脂色ブラック質量(g)15種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)29[3]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)29
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75LAMP(スガツネ工業)当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65LAMP(スガツネ工業)当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フック RF-D35LAMP(スガツネ工業)当日出荷
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け種類多連付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)種類多連奥行(mm)72仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック材質(本体)ステンレス鋼質量(g)100種類つまみ付プッシュ型適合板厚(mm)13~23取付け方法埋込タイプ色(本体)Zwei L仕上保持力N(kgf)98[10]保持力(N)98
プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)当日出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
ステンレス鋼製平儀星丁番LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ヒンジ(大)SUGICO(スギコ)税込¥2,748¥2,498
防水型蝶番ホシモト税込¥329¥299
プラレベルダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥417~¥379~