商品豆知識
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
タイプ直角取付タイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)12.5
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)12.5
タイプ平行取付タイプ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。・ヒンジ1個で従来品の2個分のトルクで、片側のヒンジスペースの必要がないため様々な筐体のデザインができます。・筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。・ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。・10万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)0.98
タイプ高トルクタイプ
種類インサート型
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)26
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)88
引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)
材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
全長(mm)200.2
質量(g)181
穴数3
仕上ニッケルめっき
開き方上開き
伸長(mm)200.9
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質PBT樹脂
材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
色ダークグレー
種類平蝶番型
仕上シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕上シボ
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)59
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
仕上シボ
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番397-4286
質量(g)87
種類二軸型
使用温度(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂
質量(g)254
種類平蝶番型
仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90
適合扉厚(mm)24~28
適合扉質量(kg)2.8
扉幅(mm)300以下
扉高さ(mm)400以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)90
種類その他
仕上光沢バレル研磨
適合扉高さ(mm)400
適合扉厚(mm)24~28/2個使い
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い
最大扉厚(mm)28
最小扉厚(mm)24
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)26
寸法A(mm)11.4
適合板厚(mm)1.5~2.0
寸法D(mm)12.5
寸法X(mm)12.7
最大適合板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼
質量(g)27
適合板厚(mm)0.5~5.5
仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。
仕様ばね付
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)66.5
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)
材質アルミニウム合金
質量(g)48
種類抜き差し蝶番
寸法d(Φmm)5.5×10
仕上シルバーアルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3.5
本体幅(mm)60
適合扉質量(kg)8(参考)
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1~3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。密閉システムの組立例図面は、をご覧ください。
用途スナップラインシリーズ 3点カム用
材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド/ブラック(ハンドルおよび回転板部)亜鉛合金/ブラック(キー)鋼/ニッケルめっき
適合板厚(mm)1.2~1.7
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
付属品受座フック
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様左用長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)48
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)76
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様左用丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
色シルバー
質量(g)204.6
種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。