ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF701SLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF701LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付許容荷重(N[kgf])653[66]適合フックTF15、TF30、TF50質量(g)37許容荷重(N)653高さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF-404LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし許容荷重(N[kgf])3266[333]適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20質量(g)240許容荷重(N)3266高さ(mm)24
ステンレス鋼製 ロータリーステー S-92型(左右あり)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)85仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋伸長(mm)171ステー種類その他ステー
ステンレス鋼製 ロータリーステー S-91型(左右あり)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)120仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋伸長(mm)249ステー種類その他ステー
ヒンジ(大)SUGICO(スギコ)税込¥2,748¥2,498