蝶番・ヒンジ :「M10→M8」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 付加機能キャッチ付 開き角度(度)230° 最大扉幅(mm)600
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途152F型 金属タイプ用
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。 ブラック 仕上光沢クロメート処理 適合扉高さ(mm)350~500450 適合扉厚(mm)20以上 トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100] 適合扉幅(mm)700~1400 適合扉質量(kg)3~5
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)