30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV-1型
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。 ブラック 仕上光沢クロメート処理 適合扉高さ(mm)350~500450 適合扉厚(mm)20以上 トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100] 適合扉幅(mm)700~1400 適合扉質量(kg)3~5
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃ 開き方下開き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316) 材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 質量(g)60 保持力N(kgf)147[15] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)147
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼) 材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼 質量(g)94 仕上バレル研磨、素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-S50-HR50 高剛性スイベルトルクヒンジHG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど シルバー 付属品六角穴付ボルトM5×12 2本(角度規制用)、ばね座金 呼び5 2本
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49 質量(kg)8.3 B5 H268 H218 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)350 寸法P4(mm)250 寸法P235
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

AS-HG-PA300-30-8 バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など 適合フレーム溝幅8 構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途152F型 金属タイプ用
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
プラグ:ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ
エコ商品
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1セットほか
59 税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)