絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,019)
  • LAMP(スガツネ工業)(875)
  • 栃木屋(268)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(96)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • イマオコーポレーション(72)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(42)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
  • 新日軽(LIXIL)(23)
  • シブタニ(21)
  • エスコ(20)
  • ノーブランド(15)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
  • SUGICO(スギコ)(8)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(78)
  • ステンレス(66)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(174)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
鉄薄口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄薄口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステレスストロングラッチ ジョー・プリンス竹下ステレスストロングラッチジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプッシュラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスプッシュラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下
2,019税込2,221
1個
当日出荷
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用)ジョー・プリンス竹下
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途各種ボックス、機械類材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入小型軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下バネ入小型軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)種別設備・機械質量(g)28
調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 36mmジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
予約販売
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー
鉄厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄平蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平蝶番ジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
当日出荷
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本使用方法左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番ジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
オイルダンパー(圧縮タイプ) ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から92日以内出荷
圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オイルダンパーの注意事項(0.67MB)分野設備・機械
ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下ドアセルファー 引き戸用ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
当日出荷
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,579税込1,737
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
64税込70
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)ジョー・プリンス竹下
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄平重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平重量蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械
調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 36mmジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
予約販売
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0.3~2(1枚)仕上黒色塗装ブラック
鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
鉄小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄小型旗蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
159税込175
1個
予約販売
左右兼用型の旗蝶番です。
用途各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ