蝶番・ヒンジ :「木用」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種キャビネット汎用、防災設備 付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM) 仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパー
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本 使用方法左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
用途各種キャビネット 付属品M3木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)48 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1064040200 分野設備・機械
1個
259 税込285
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチ
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上 付属品M3皿木ネジ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
774 税込851
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様ロック機構付 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)196 仕上クロームメッキ コード1035361200 適合扉厚(mm)10~32 分野設備・機械
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アンダーラッチ
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
用途各種キャビネット 付属品M3.5木ネジ×4本 材質ポリアミド(PA) 質量(g)20 仕上ベージュ コード1064060600 分野設備・機械
1個
519 税込571
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様バネ入り 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)209 仕上クロームメッキ コード1035362200 適合扉厚(mm)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,288 税込1,417
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)204 仕上クロームメッキ コード1035360200 適合扉厚(mm)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

おすすめ人気ランキング