蝶番・ヒンジ :「枠」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下サッシ枠プレート
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 付属品M4皿小ネジ小頭2本
1個
99 税込109
6日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ステンレス 質量(g)105 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価) コード1034011200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
11日以内出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
RoHS
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 質量(g)131 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取り付けが簡単なビス止め式(枠側)です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
RoHS
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B
1個
69 税込76
当日出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

OT-B490-SUS用下地金具35mm OT-B490-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具35mm
RoHS
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)334 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

OT-B450-SUS用下地金具35mm OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具35mm
RoHS
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)358 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

OT-B490-SUS用下地金具25mm OT-B490-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具25mm
RoHS
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)302 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

OT-B450-SUS用下地金具25mm OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具25mm
RoHS
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)328 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷