ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・窓の開き角度を45°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・窓の開き角度を30°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
フラットヒンジ(穴アキ)50mmジョー・プリンス竹下当日出荷
・カシメピンです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から22日以内出荷
ROHS対応品です。
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
裏板(100×25×t=2.3)ジョー・プリンス竹下10日以内出荷
裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレスリーフヒンジジョー・プリンス竹下9日以内出荷から12日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄リーフヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2BRoHS指令(10物質対応)対応
調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下当日出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
ステンレスガラス用グラビティーヒンジジョー・プリンス竹下9日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本適合ガラス厚(mm)8~12適合扉幅(mm)ガラス:800までRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨止め輪推奨E形:Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート重量裏蝶番 204mmジョー・プリンス竹下6日以内出荷
重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじ#1:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
軸抜け止めキャップが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)40mmジョー・プリンス竹下6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下当日出荷
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
軸吊ガラス蝶番(5mm用)ジョー・プリンス竹下当日出荷
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(半カブセタイプ)ジョー・プリンス竹下当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(インセットタイプ)ジョー・プリンス竹下当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプ蝶番 80mmジョー・プリンス竹下当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
鉄薄口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下当日出荷から8日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mmジョー・プリンス竹下6日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用段付蝶番ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、建築設備汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 穴明きジョー・プリンス竹下6日以内出荷
材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下6日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで付属品六角レンチ(大小)×各1本許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
OT-B490-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B490-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ヒンジ(大)SUGICO(スギコ)税込¥2,748¥2,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998