ステンレスガラス用ステージョー・プリンス竹下9日以内出荷
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12取扱説明書(0.3MB)
サッシ枠プレートジョー・プリンス竹下6日以内出荷
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
ステンレスプッシュラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)40mmジョー・プリンス竹下6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下6日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理