蝶番・ヒンジ :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
穴径(Φmm)3.2
取付穴あり
ねじ穴数6
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
幅(mm)32
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)6.3
穴径(Φmm)3.2
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
取付け方法木ねじ(別売)
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)50
質量(g)170
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
仕様穴ナシ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。