蝶番・ヒンジ :「旗」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応。
材質スチール
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ
寸法D2(mm)32
ねじ穴数10
グリーン購入法適合
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
全長(mm)198
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
ねじ穴数10
質量(kg)2.3
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
セット内容上下×各1枚
表面処理メラミン焼付塗装仕上げ
取付け方法サラねじ
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
仕様ストップ機構付き
セット内容上下×各1枚
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
質量(kg)2.3
表面処理メラミン焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)32
取付け方法サラねじ
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
位置一時停止/85°150°
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。