蝶番・ヒンジ :「m5皿ねじ」の検索結果
2000シリーズ丁番型。
アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。
面付けタイプで簡単施工。
高耐久性100万回。
簡単な閉じ速度調整。
ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)212
材質(本体)アルミニウム
表面処理アルマイト処理
取付穴皿穴(面付型)
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質軽量スチール製・アルミ製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)5
本体円筒径(Φmm)20
2000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)212
材質(本体)アルミニウム
表面処理アルマイト処理
取付穴皿穴(面付型)
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質軽量スチール製・アルミ製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)20
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。