蝶番・ヒンジ :「丁番 種類」の検索結果
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
材質鋼(SPCC)
種類長蝶番
仕上光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状通常型
種類ガラス蝶番
仕上塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質鋼
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類スプリング丁番
付加機能ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
質量(g)170
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品十字穴付木ねじ
開き角度(度)180
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上光沢研磨
羽根厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)63
タイプ平行形
種類平丁番
仕上バレル研磨
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質鋼
質量(g)41
種類標準
仕上光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)14以上
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)180
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)18
タイプ平行形
種類平蝶番
推奨ねじM6皿ねじ
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)40
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)70
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)19
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品十字穴付木ねじ
材質亜鉛合金
種類標準
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。