特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別中荷重用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別重荷重用 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930
RoHS
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等 セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)20.7 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 幅W(mm)19.1 材質(レール)SUS304
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです。サイドスペース9.5mmです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。 材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3
1箱(2本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 タイプインナー引抜けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)13 高さ(mm)35.3 取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532
RoHS
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)19.1 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) セット内容(レール)左右各1本 材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)35.3 シリーズAccuride 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
種類スライド形 段数3 精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304) 推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ 関連資料(0.24MB)
1セット(2本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)13 高さ(mm)35.3 タイプインナー引抜けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
1本
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと) 部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球 使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと) 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530
RoHS
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
26,900 税込29,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レール長さ(mm)508 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ 仕様着脱不可 材質(ベアリング)
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509
RoHS
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 材質 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)35.5 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)