オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)12.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。
・スライドは左右共通です。
用途サーバーラック、鋼製家具
材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。
・3/4スライドタイプのストッパー付きです。
・スライドは左右共通です。
操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。
材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4なべ小ねじ
幅W(mm)23.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。