スライドレール・ガイドレール :「十字穴付き小ねじ」の検索結果
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15
高さ(mm)14
厚さ(mm)6.4
種類リニア形
材質(レール)SUS304
材質(ボール)SWCH
取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組
高さ(mm)14
厚さ(mm)12.8
レールタイプ左右共通
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質(ボール)SWCH
取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組
高さ(mm)14
厚さ(mm)6.4
レールタイプ左右共通
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
表面処理(レール)アルマイト処理
材質(ボール)SWCH
取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。