絞り込み
ストローク(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 134(1)
  • 160(1)
  • 197(1)
  • 224(1)
  • 229(1)
  • 294(1)
  • 297(1)
  • 320(1)
  • 327(2)
  • 329(1)
  • 355(1)
  • 378(2)
  • 384(1)
  • 397(1)
  • 425(1)
  • 429(3)
  • 480(2)
  • 530(2)
長さ(m)
  • 0.1未満(1)
  • 0.1~0.2未満(2)
  • 0.2~0.3未満(5)
  • 0.3~0.4未満(5)
  • 0.4~0.5未満(7)
  • 0.5~0.6未満(8)
  • 0.6~0.7未満(2)
  • 0.7~0.8未満(2)
  • 0.8~0.9未満(1)
  • 0.9~1.0未満(1)
定格荷重(N)
  • 147(8)
  • 196(8)
  • 215.6(1)
  • 441(1)
  • 480.2(1)
  • 519.4(1)
  • 558.6(1)
  • 578.2(1)
  • 588(1)
  • 627.2(1)
  • 637(1)
  • 666.4(1)
  • 715.4(1)
  • 754.6(1)
  • 784(1)
種類
  • スライド形(13)
  • リニア形(4)
  • ローラ形(2)
材質(レール)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(17)
段数
  • 2(6)
  • 3(6)
2・3
表面処理(レール)
  • アルマイト(1)
  • 三価クロメート(16)
アルマイト・三価クロメート
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(208)
  • 日本アキュライド(90)
  • ハーフェレ(80)
  • 岩田製作所(73)
  • 高千穂交易(47)
  • イマオコーポレーション(42)
  • RS PRO(37)
  • THK(28)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • アイワ金属(10)
  • 日本スライド工業(8)
  • NB(6)
  • TRUSCO(6)
  • オイレス工業(5)
  • プルトンチェン(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • アトムリビンテック(5)
  • フジテック・ジャパン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
7,398税込8,138
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z24タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z24タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
種類スライド形ストローク(mm)384レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)508RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z21タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z21タイプ)栃木屋
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライドレール 栃木屋重量用スライドレール栃木屋
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等種類スライドレール材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
導電性スライドレール(2本1セット) 栃木屋導電性スライドレール(2本1セット)栃木屋
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷
ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。
用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)
導電性スライドレール 栃木屋導電性スライドレール栃木屋
7,698税込8,468
1セット
7日以内出荷
ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。
用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)定格荷重(kg)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)自重(g)2610グリーン購入法適合
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)栃木屋
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
スライドレール 栃木屋スライドレール栃木屋
1,998税込2,198特価
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA 機器等種類スライド形
二段型引出しレール 栃木屋二段型引出しレール栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー材質SPCC、POMRoHS指令(10物質対応)対応種類ローラ形定格荷重(N)215.6(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート
ローラーレール 栃木屋ローラーレール栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器種類ローラ形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
スライドレール用ブラケット 栃木屋スライドレール用ブラケット栃木屋
529税込582
1個
4日以内出荷
TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
用途各種筺体・スチール家具等材質SPCC取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z34タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z34タイプ)栃木屋
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z33タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z33タイプ)栃木屋
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z32タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z32タイプ)栃木屋
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)329レール長さ(mm)300定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)628RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z31タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z31タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)229レール長さ(mm)200定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)416RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z23タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z23タイプ)栃木屋
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z22タイプ)栃木屋
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z20タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z20タイプ)栃木屋
969税込1,066
1セット
4日以内出荷
超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)15レール長さ(mm)70定格荷重(N)196(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)76RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z14タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z14タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z13タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z13タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z12タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z12タイプ)栃木屋
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z11タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z11タイプ)栃木屋
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)97種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)160寸法B(mm)-寸法C(mm)145寸法Ls(mm)200定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)190寸法Lt(mm)97材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール・ガイドレール