スライドレール 4608LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)翌日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製スライドレール 4658LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックスライドレール SB-257-R2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
スライドレール 702-WTLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製の白塗装レールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき色ホワイト推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ
プラレベルダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥417~¥379~