スライドレール・ガイドレール :「重量用」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

重量用スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼 種類スライド形 使用温度範囲(℃)-20~110 仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C3407 重量用
エコ商品
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A238.1 B352.4 C476.2 移動距離(mm)530.2 質量(kg/ペア)6.04 耐荷重(N/ペア)2363 レール長さ(mm)508
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
B200 C323.8 移動距離(mm)377.8 質量(kg/ペア)3.86 耐荷重(N/ペア)2628 レール長さ(mm)355.6
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A263.5 B403.2 C527 移動距離(mm)581 質量(kg/ペア)6.72 耐荷重(N/ペア)2246 レール長さ(mm)558.8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
B149.2 C273 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)3.18 耐荷重(N/ペア)2667 レール長さ(mm)304.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A314.3 B504.8 C628.6 移動距離(mm)682.6 質量(kg/ペア)8.4 耐荷重(N/ペア)1961 レール長さ(mm)660.4
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A339.7 B555.6 C679.4 移動距離(mm)733.4 質量(kg/ペア)9.13 耐荷重(N/ペア)1785 レール長さ(mm)711.2
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A288.9 B454 C577.8 移動距離(mm)631.8 質量(kg/ペア)7.45 耐荷重(N/ペア)2118 レール長さ(mm)609.6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
B250.8 C374.6 移動距離(mm)428.6 質量(kg/ペア)4.59 耐荷重(N/ペア)2540 レール長さ(mm)406.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A212.7 B301.6 C425.4 移動距離(mm)479.4 質量(kg/ペア)5.31 耐荷重(N/ペア)2452 レール長さ(mm)457.2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
高さ(mm)93 質量(g)13500 種類スライド形 段数3 幅W(mm)32 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 高さ(mm)76.2 幅W(mm)19
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドレール C3601 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C3601
エコ商品
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール 3509
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 材質 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール 5301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼 高さ(mm)53 仕上素地 推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール CBL-R71
エコ商品
鋼製の超重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/- 高さ(mm)45 質量(g)5400 種類スライド形 段数3 質量(kg/m)5.4 幅W(mm)21 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロムめっき
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
材質 高さ(mm)71.4 質量(g)3990 幅W(mm)23.8 アズワン品番64-6763-21 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)305
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)スライドレール C601
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール CBL-R53
エコ商品
鋼製の重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/- 高さ(mm)34 質量(g)2900 種類スライド形 段数2 質量(kg/m)2.9 幅W(mm)15 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C501
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)71.3 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 幅W(mm)12.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C530
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C9301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール CBL-RA5R
エコ商品
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/- 高さ(mm)54 質量(g)4500 種類スライド形 段数3 質量(kg/m)4.5 幅W(mm)20.1 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)71.3 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4なべ小ねじ 幅W(mm)23.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール CBL-RA654
エコ商品
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類スライド形 段数4 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価) 仕様ロングオーバータイプ 高さ(mm)55.5 質量(g)5500 質量(kg/m)5.5 材質(ボール)クローム球 材質(リテーナー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール CBL-RA7R
エコ商品
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/- 種類スライド形 段数3 質量(kg/m)8 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール
エコ商品
重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
高さ(mm)53 材質 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 種類ローラ形 定格荷重(N)2058/ペア 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 材質アルミ合金 仕上素地
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製スライドレール
エコ商品
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 材質アルミニウム合金 高さ(mm)60 仕上素地 移動距離(mm)1328 幅W(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)1900
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)スライドレール FR7180
エコ商品
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形 定格荷重(N)1960/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様重量用 高さ(mm)70.8 材質(ローラー部)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)