キャッチ :「墨汁ピンク」の検索結果
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器
吸着力(N)15
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)
耐電圧AC1500V 1min
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上
接触抵抗(mΩ)初期値:150以下
機械的寿命5万回以上
接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A
電気的寿命10万回以上
タキゲンコード50292
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
タキゲンコード50373
1個
¥463
税込¥509
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。