キャッチ :「工作機械」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
306 税込337
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)16±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 最小適合負荷(参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数10万回 耐電圧(V)AC1500/1分間 タキゲンコード50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75 耐久回数10万回以上 タキゲンコード24375
1個
743 税込817
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,237 税込1,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,574 税込1,731
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップ
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代1mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両 引張荷重(N)588 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)140 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20480
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

用途分電盤・工作機械・キャビネット 吸着力(N)47±10 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)25 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ブラック 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード23298
1個
200 税込220
当日出荷

狭い空間でも手軽に操作できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・ME機器 引張荷重(N)(締代0.5mm)127 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20862
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)65 表面処理バレル研磨
1個
2,664 税込2,930
当日出荷

落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 引張荷重(N)147 質量(g)64 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20036
1個
887 税込976
当日出荷

マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)40 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 標準色クリアー(透明) 表面仕上げケース:シボ加工
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)4 寸法L2(mm)10 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)15 寸法H1(mm)12 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)10 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)12 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)32 寸法H3(mm)13 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)4.8 寸法d4(Φmm)8.2 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22218
1個
757 税込833
当日出荷

南京錠で施錠する事ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24548
1個
709 税込780
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 付属品キー2本 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23027
1個
4,987 税込5,486
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)12 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)20 寸法H1(mm)15 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)12 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 寸法P3(mm)14 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)37 寸法H3(mm)16 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)5 寸法d4(Φmm)8 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22217
1個
988 税込1,087
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付USパチン錠2型
南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)245 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20453
1個
529 税込582
当日出荷

パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途工作機械・計測機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)33 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA) タキゲンコード24324
1個
372 税込409
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ
強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・工作機械 吸着力(N)166 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)105 材質(ケース)黄銅板(C2801P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード20478
1個
733 税込806
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)15 寸法b(mm)6.5 寸法L3(mm)18.5 寸法L4(mm)31 寸法H1(mm)20 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)10.2 寸法H2(mm)14.5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)21 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)50 寸法H3(mm)21 寸法da(mm)10 寸法d3(Φmm)5.4 寸法d4(Φmm)10 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22041
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップ
頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)205 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24673
1個
1,238 税込1,362
当日出荷

南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代1mm)196 質量(g)90 材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20450
1個
969 税込1,066
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23546
1個
2,103 税込2,313
4日以内出荷

チタン製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
942 税込1,036
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スーパークランプ3型
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代0.5mm)294 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20426
1個
266 税込293
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)パチン錠
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 寸法H2(mm)9
1個
404 税込444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,125 税込1,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)