キャッチ :「機器アーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)185
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)15
寸法b(mm)6.5
寸法L3(mm)18.5
寸法L4(mm)31
寸法H1(mm)20
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)10.2
寸法H2(mm)14.5
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)21
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)21
寸法da(mm)10
寸法d3(Φmm)5.4
寸法d4(Φmm)10
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22041
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)45
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)4
寸法L2(mm)10
寸法b(mm)5.5
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)15
寸法H1(mm)12
寸法d1(Φmm)4.8
寸法d2(Φmm)8.2
寸法H2(mm)10
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)12
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)32
寸法H3(mm)13
寸法da(mm)9
寸法d3(Φmm)4.8
寸法d4(Φmm)8.2
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22218
1個
¥757
税込¥833
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)12
寸法b(mm)5.5
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)20
寸法H1(mm)15
寸法d1(Φmm)4.8
寸法d2(Φmm)8.2
寸法H2(mm)12
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
寸法P3(mm)14
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)37
寸法H3(mm)16
寸法da(mm)9
寸法d3(Φmm)5
寸法d4(Φmm)8
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22217
1個
¥988
税込¥1,087
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23546
1個
¥2,103
税込¥2,313
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
付属品キー2本
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23027
1個
¥4,987
税込¥5,486
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。