キャッチ :「締め付けネジ」の検索結果
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)16±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
最小適合負荷(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数10万回
耐電圧(V)AC1500/1分間
タキゲンコード50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75
耐久回数10万回以上
タキゲンコード24375
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。
締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。
特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24774
1個
¥3,060
税込¥3,366
6日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。