ステンレス スリムキャッチTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵T0230
ステンレス ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
グリスニップルよりグリスアップできます。
左右兼用型
用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ローラーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898