筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)247
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
14日以内出荷
南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等
材質C2801、SUS、C2700、SUS304
部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。
締付力(N[kgf])約98.1(10)
材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-
構成キーパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
14日以内出荷
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
用途各種筐体・輸送機等
締付力(N[kgf])245(25)
材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-
質量(g)41.9
構成キーパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
14日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。