絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • シブタニ(8)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • RS PRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャッチ :「研磨 機械」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連動蓋止 栃木屋連動蓋止栃木屋
999税込1,099
1個
3日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等許容荷重(N[kgf])196[20]材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付きパチン錠 栃木屋ロック付きパチン錠栃木屋
739税込813
1個
4日以内出荷
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等許容荷重(N[kgf])68.7[7]材質SUS304質量(g)36部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋止(施錠用穴付) 栃木屋ステンレス蓋止(施錠用穴付)栃木屋
449税込494
1個
4日以内出荷
表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型) 栃木屋スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型)栃木屋
1,698税込1,868
1個
当日出荷
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(連動式) 栃木屋キャッチクリップ(連動式)栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等締付力(N[kgf])約49[5]質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
アームキャッチ 栃木屋アームキャッチ栃木屋(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨質量(g)54.2RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠 栃木屋パチン錠栃木屋(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスT型ファスナー 栃木屋ステンレスT型ファスナー栃木屋(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC質量(g)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋キャッチクリップL型(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)42.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(小) 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(小)栃木屋(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)35.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(大)栃木屋(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋止 栃木屋ステンレス蓋止栃木屋(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら