2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)41.9 構成キーパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂 タイプ簡易ロック型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷