キャッチ :「アミ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ポリアミドクオーターターン
RoHS
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
仕様ウイングノブ 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)クオーターターン用インサート
RoHS
ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ 材質亜鉛合金 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)インサート用キー
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 質量(g)60 仕上クロメート処理 キー形状G
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 質量(g)1.5 引張強度N(kgf)26.5(2.7) 推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4 押込力N(kgf)30.4(3.1) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。 トラスコ品番254-0860 材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm)34.5 ホワイト 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)4.5 種類クリップ型 吸着力(N)69 取付け方法面付タイプ 質量(g/セット)4 押込力N(kgf)58 色(本体)ナチュラル
1個
399 税込439
当日出荷

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など トラスコ品番254-0843 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)2 種類クリップ型 取付け方法面付タイプ 引張強度N(kgf)16.7(1.7) 推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3 押込力N(kgf)21.6(2.2) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル
1個
94 税込103
当日出荷

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12 材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm)16.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)14.5 種類標準タイプ 吸着力(N)24.5 仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用) 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA) ナチュラル 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3 種類クリップ型 吸着力(N)20 取付け方法面付タイプ 押込力N(kgf)3(3.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ
RoHS
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)5.3 種類標準タイプ 長さL(mm)26 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スナップキャッチ 295-9001型
RoHS
ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)36 種類クリップ型 仕上(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm)24 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)1.5 種類クリップ型 取付け方法面付タイプ 質量(g/セット)1.5
1組
54 税込59
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド 乳白色 質量(g)5.2 引張強度N(kgf)19.6[2.0] 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3 押込力N(kgf)19.6[2.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
3日以内出荷

JCUF ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
用途板金扉用に。 トラスコ品番377-0044 材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm)43 ホワイト 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)5.2 種類クリップ型 吸着力(N)26 取付け方法埋込タイプ 質量(g/セット)5.2 付加機能ワンタッチ取付 押込力N(kgf)25 色(本体)ナチュラル 幅W(mm)10
1個
109 税込120
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ CM-2B
RoHS
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
ブラック 高さ(mm)7.9 材質(本体)ポリアミド 質量(g)1 種類標準タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 吸着力(N)3.9 吸着力(N[kgf])3.9[0.4] 材質(磁石)フェライト 付加機能ワンタッチ取付 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷