2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 クロムめっき 質量(g)26 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)196
1個
799 税込879
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ダンパーキャッチ
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105 付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)